OBO BETTERMANN - OBO6063209 MKSU 630 FS PASSERELLA MKSU - 6063209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 17800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196063734
Artikelnummer
OBO6063209
Herstellernummer
6063209
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.47 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


