Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6063179 MKSU 615 FS PASSERELLA MKSU - 6063179

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6063179 MKSU 615 FS PASSERELLA MKSU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196394630

Artikelnummer

OBO6063179

Herstellernummer

6063179

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

2.29 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1.5...2.5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

500 N/m

MKSU 60 = sistema di passerelle medio pesante, non forato, con bordo di altezza pari a 60 mm. I giunti lineari devono essere ordinati separatamente.