OBO BETTERMANN - OBO6061987 BKRS 1140 FS PASSERELLA BKRS - 6061987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196147052
Artikelnummer
OBO6061987
Herstellernummer
6061987
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
39600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
9.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


