OBO BETTERMANN - OBO6061983 BKRS 1120 FS PASSERELLA BKRS - 6061983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 19600 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196147038
Artikelnummer
OBO6061983
Herstellernummer
6061983
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
6.6 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


