OBO BETTERMANN - OBO6061672 SKS 140 FT PASSERELLA SKS - 6061672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 43800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196062713
Artikelnummer
OBO6061672
Herstellernummer
6061672
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
43800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


