Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6061508 SKS 150 FS PASSERELLA SKS - 6061508

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6061508 SKS 150 FS PASSERELLA SKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196062416

Artikelnummer

OBO6061508

Herstellernummer

6061508

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

54800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

7.8 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6061508 - SKS 150 FS Passerella asolata