Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6061206 SKS 120 FS PASSERELLA SKS - 6061206

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6061206 SKS 120 FS PASSERELLA SKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 21800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196062232

Artikelnummer

OBO6061206

Herstellernummer

6061206

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

21800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella portacavi SKS forato, con fascetta 110x200x3000, St, FS