OBO BETTERMANN - OBO6060102 MKS 110 FS PASSERELLA MKS - 6060102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196061815
Artikelnummer
OBO6060102
Herstellernummer
6060102
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


