OBO BETTERMANN - OBO6059840 SKSMU 120 FS PASSERELLA SKSMU - 6059840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 21800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195833949
Artikelnummer
OBO6059840
Herstellernummer
6059840
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
5.22 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


