OBO BETTERMANN - OBO6059836 SKSMU 110 FS PASSERELLA SKSMU - 6059836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195833925
Artikelnummer
OBO6059836
Herstellernummer
6059836
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.04 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


