Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059787 SKSMU 840 FT PASSERELLA SKSMU - 6059787

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059787 SKSMU 840 FT PASSERELLA SKSMU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 33800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195833635

Artikelnummer

OBO6059787

Herstellernummer

6059787

Hersteller

OBO

Höhe:

85 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

33800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

7.45 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059787 - SKSMU 840 FT PASSERELLA CHIUSA