OBO BETTERMANN - OBO6059766 SKSMU 820 FS PASSERELLA SKSMU - 6059766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 18600 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195833468
Artikelnummer
OBO6059766
Herstellernummer
6059766
Hersteller
OBO
Höhe:
85 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


