OBO BETTERMANN - OBO6059639 SKSM 140 FT PASSERELLA SKSM - 6059639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 43800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195829676
Artikelnummer
OBO6059639
Herstellernummer
6059639
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
43800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
5.8 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


