OBO BETTERMANN - OBO6059626 SKSM 160 FS PASSERELLA SKSM - 6059626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 110 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195829621
Artikelnummer
OBO6059626
Herstellernummer
6059626
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
65500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
6.67 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


