Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059466 SKSM 650 FS PASSERELLA SKSM - 6059466

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059466 SKSM 650 FS PASSERELLA SKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 29800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195832560

Artikelnummer

OBO6059466

Herstellernummer

6059466

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

5.05 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059466 - SKSM 650 FS PASSERELLA ASOLATA