OBO BETTERMANN - OBO6059464 SKSM 640 FS PASSERELLA SKSM - 6059464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195832553
Artikelnummer
OBO6059464
Herstellernummer
6059464
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


