Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059388 MKSMU 130 FS PASSERELLA MKSMU - 6059388

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059388 MKSMU 130 FS PASSERELLA MKSMU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195832065

Artikelnummer

OBO6059388

Herstellernummer

6059388

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

32800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

4.26 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059388 - MKSMU 130 FS PASSERELLA CHIUSA