Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059384 MKSMU 115 FS PASSERELLA MKSMU - 6059384

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059384 MKSMU 115 FS PASSERELLA MKSMU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 16100 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195832010

Artikelnummer

OBO6059384

Herstellernummer

6059384

Hersteller

OBO

Höhe:

110 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

16100 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059384 - MKSMU 115 FS PASSERELLA CHIUSA