OBO BETTERMANN - OBO6059314 MKSMU 830 FS PASSERELLA MKSMU - 6059314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 25300 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4012195831655
Artikelnummer
OBO6059314
Herstellernummer
6059314
Hersteller
OBO
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt