OBO BETTERMANN - OBO6059254 MKSMU 630 FT PASSERELLA MKSMU - 6059254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 17800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195831440
Artikelnummer
OBO6059254
Herstellernummer
6059254
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.83 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


