OBO BETTERMANN - OBO6059248 MKSMU 610 FT PASSERELLA MKSMU - 6059248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195831419
Artikelnummer
OBO6059248
Herstellernummer
6059248
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


