Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059232 MKSMU 615 FS PASSERELLA MKSMU - 6059232

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059232 MKSMU 615 FS PASSERELLA MKSMU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195831358

Artikelnummer

OBO6059232

Herstellernummer

6059232

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

8800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Canale non asolato Magic 60x150x3050, St, FS