OBO BETTERMANN - OBO6059175 MKSM 115 FT PASSERELLA MKSM - 6059175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 16100 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195831044
Artikelnummer
OBO6059175
Herstellernummer
6059175
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16100 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.02 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


