OBO BETTERMANN - OBO6059160 MKSM 120 FS PASSERELLA MKSM - 6059160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 21800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195830931
Artikelnummer
OBO6059160
Herstellernummer
6059160
Hersteller
OBO
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


