Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059090 MKSM 850 FS PASSERELLA MKSM - 6059090

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059090 MKSM 850 FS PASSERELLA MKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195830399

Artikelnummer

OBO6059090

Herstellernummer

6059090

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

42300 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

3.67 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059090 - MKSM 850 FS PASSERELLA ASOLATA