Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059084 MKSM 820 FS PASSERELLA MKSM - 6059084

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059084 MKSM 820 FS PASSERELLA MKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 18600 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195830368

Artikelnummer

OBO6059084

Herstellernummer

6059084

Hersteller

OBO

Höhe:

85 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

18600 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella asolata Magic 85x200x3050, St, FS