OBO BETTERMANN - OBO6059010 MKSM 650 FS PASSERELLA MKSM - 6059010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 29800 mm²
Packung
3 M
EAN
4012195829973
Artikelnummer
OBO6059010
Herstellernummer
6059010
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


