Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059008 MKSM 640 FS PASSERELLA MKSM - 6059008

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059008 MKSM 640 FS PASSERELLA MKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195829966

Artikelnummer

OBO6059008

Herstellernummer

6059008

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella asolata Magic 60x400x3050, St, FS