OBO BETTERMANN - OBO6059000 MKSM 610 FS PASSERELLA MKSM - 6059000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195829553
Artikelnummer
OBO6059000
Herstellernummer
6059000
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.66 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


