Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6058663 SKS 830 FT PASSERELLA SKS - 6058663

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6058663 SKS 830 FT PASSERELLA SKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 25300 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196061570

Artikelnummer

OBO6058663

Herstellernummer

6058663

Hersteller

OBO

Höhe:

85 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

25300 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Passerella portacavi SKS forato 85x300x3000, St, FT