Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6057535 MKS 860 FS PASSERELLA MKS - 6057535

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6057535 MKS 860 FS PASSERELLA MKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 50800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196061037

Artikelnummer

OBO6057535

Herstellernummer

6057535

Hersteller

OBO

Höhe:

85 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

50800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 85x600x3000, St, FS