Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6057403 MKS 840 FS PASSERELLA MKS - 6057403

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6057403 MKS 840 FS PASSERELLA MKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 33800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196060917

Artikelnummer

OBO6057403

Herstellernummer

6057403

Hersteller

OBO

Höhe:

85 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

33800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 85x400x3000, St, FS