OBO BETTERMANN - OBO6057306 MKS 830 FS PASSERELLA MKS - 6057306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 25300 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196060856
Artikelnummer
OBO6057306
Herstellernummer
6057306
Hersteller
OBO
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


