Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6055810 LTR 3000 FS PASSERELLA - 6055810

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6055810 LTR 3000 FS PASSERELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196943876

Artikelnummer

OBO6055810

Herstellernummer

6055810

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

4200 mm²

Farbe:

Zink

Montagelochung im Boden:

ja

Gewicht:

1.26 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6055810 - LTR 3000 FS PASSERELLA ASOLATA