OBO BETTERMANN - OBO6055664 MKS 640 FT PASSERELLA MKS - 6055664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196388035
Artikelnummer
OBO6055664
Herstellernummer
6055664
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


