Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6055508 MKS 650 FS PASSERELLA MKS - 6055508

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6055508 MKS 650 FS PASSERELLA MKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196059898

Artikelnummer

OBO6055508

Herstellernummer

6055508

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

29800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 60x500x3000, St, FS