OBO BETTERMANN - OBO6053203 MKS 320 FT PASSERELLA MKS - 6053203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 35 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 6800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4012196059355
Artikelnummer
OBO6053203
Herstellernummer
6053203
Hersteller
OBO
Höhe:
35 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


