OBO BETTERMANN - OBO6051226 DRL FAM 430 FT COPERCHIO INSTALL. RIALZA - 6051226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 430 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
3 M
EAN
4012196179862
Artikelnummer
OBO6051226
Herstellernummer
6051226
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
430 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


