Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6051224 DRL FAM 330 FT COPERCHIO INSTALL. RIALZA - 6051224

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6051224 DRL FAM 330 FT COPERCHIO INSTALL. RIALZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 330 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

4012196179855

Artikelnummer

OBO6051224

Herstellernummer

6051224

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

330 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6051224 - DRL FAM 330 FT COPERCHIO FISS. DISTANZIA