Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6049280 DK DBKR G CLIP COPERCHIO - 6049280

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6049280 DK DBKR G CLIP COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196631193

Artikelnummer

OBO6049280

Herstellernummer

6049280

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Clip di fissaggio coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6049280 - DK DBKR G GANCIO COP. BKRS 18X22X17