Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6048251 RKSM 610 FSK RW PASSERELLA RKSM - 6048251

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6048251 RKSM 610 FSK RW PASSERELLA RKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5800 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195391258

Artikelnummer

OBO6048251

Herstellernummer

6048251

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Gewicht:

1.46 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1...2.5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

1200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

900 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

400 N/m

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. Foro laterale di 7 x 20 mm per l'installazione di ulteriori componenti di collegamento e montaggio. Con foratura da 11 mm sul fondo per la sospensione diretta tramite aste filettate. Lunghezza utile 3.000 mm.