Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047690 RKSM 640 FT PASSERELLA RKSM - 6047690

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047690 RKSM 640 FT PASSERELLA RKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195903956

Artikelnummer

OBO6047690

Herstellernummer

6047690

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

4.37 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1...2.5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

2100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

900 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

600 N/m

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.