Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047689 RKSM 640 FS PASSERELLA RKSM - 6047689

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047689 RKSM 640 FS PASSERELLA RKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 23800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195391227

Artikelnummer

OBO6047689

Herstellernummer

6047689

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

23800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 60x400x3050, St, FS