OBO BETTERMANN - OBO6047657 RKSM 630 A4 PASSERELLA RKSM - 6047657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 17800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195706199
Artikelnummer
OBO6047657
Herstellernummer
6047657
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
2.59 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II


