OBO BETTERMANN - OBO6047641 RKSM 620 A4 PASSERELLA RKSM - 6047641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3050 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195706175
Artikelnummer
OBO6047641
Herstellernummer
6047641
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3050 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)


