Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047460 RKSM 330 FS PASSERELLA RKSM - 6047460

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047460 RKSM 330 FS PASSERELLA RKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Länge - 3050 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10300 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195390862

Artikelnummer

OBO6047460

Herstellernummer

6047460

Hersteller

OBO

Höhe:

35 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Länge:

3050 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10300 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 35x300x3050, St, FS