OBO BETTERMANN - OBO6047417 RKSM 310 FS PASSERELLA RKSM - 6047417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 35 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.75 mm
Länge - 3050 mm
Nutzbarer Querschnitt - 3300 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195390848
Artikelnummer
OBO6047417
Herstellernummer
6047417
Hersteller
OBO
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


