OBO BETTERMANN - OBO6046002 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6046002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2000 mm
Mit Oberteil - nein
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196562275
Artikelnummer
OBO6046002
Herstellernummer
6046002
Hersteller
OBO
Höhe:
15 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.3 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
100 N/m


