OBO BETTERMANN - OBO6041236 RAAM 630 FS DERIVAZIONE LATERALE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195878629
Artikelnummer
OBO6041236
Herstellernummer
6041236
Hersteller
OBO
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige