Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6015310 GKS 50 07 A4 MORSETTO DI FISSAGGIO - 6015310

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6015310 GKS 50 07 A4 MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195772507

Artikelnummer

OBO6015310

Herstellernummer

6015310

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

Edelstahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Morsetto per il fissaggio di passerelle grigliate. Inclusa vite a testa tonda.